Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UDMTK 5-P/P Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix UDMTK 5-P/P Anschlussblock Grau
Phoenix UDMTK 5-P/P Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27052172
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3101087
EAN/GTIN:
     4017918092597
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Trennklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
93 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 1,97*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1201002
ab € 13,47*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206434
ab € 4,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1201015
ab € 11,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1201798
ab € 14,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1206586
ab € 7,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.