Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UK 5-MTK-P/P Anschlussblock Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25903790
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3004032
EAN/GTIN:
     4017918090579
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
20 A
Kabelstück (AWG)
24 - 10
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Tiefe
51 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,97*
€ 5,43*
1 Tag
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,99154*
€ 5,45154*
3 Tage
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,46*
3 Tage
111
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,01085*
€ 5,47085*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,1312*
€ 5,6612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1007222
ab € 5,568*
Zubehör
Phoenix Contact
0800886
ab € 0,7845*
Zubehör
Phoenix Contact
1201442
ab € 0,505*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 4,97785*
Zubehör
Phoenix Contact
1201895
ab € 43,429*
Zubehör
Phoenix Contact
1201714
ab € 11,2916*
Zubehör
Phoenix Contact
1201756
ab € 3,3919*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.