Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SVN411 Stromunterbrecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager SVN411 Stromunterbrecher
Hager SVN411 Stromunterbrecher
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27046728
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SVN411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Merkmale
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
SVN422
ab € 16,30*
Ähnlich
Hager
SVN432
ab € 17,22*
Ähnlich
Hager
SVN441
ab € 17,67*
Ähnlich
Hager
SVN452
ab € 17,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.