Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager K02SN Anschlussblock 1P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager K02SN Anschlussblock 1P Weiß
Hager K02SN Anschlussblock 1P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27045579
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     K02SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hauptleitungsklemme
Hauptleitungsabzweigklemme, 90SL, 1-polig, 80 A, 1.5-25mm².
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Weiß
Stromstärke
80 A
Minimum Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
25 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
49 mm
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K01A
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.