Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2010-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2010-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2010-403 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     5497-2382025
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2010-403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
27.5 mm
Höhe
23 mm
Tiefe
4.1 mm
Technische Details
Typ
Leitungsbrücke
Spannung
800 V
Energie
Stromstärke
57 A
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke 3polig
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,69*
€ 0,97*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7716*
€ 1,0716*
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,8639*
€ 1,1939*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,96*
€ 1,33*
2 Tage
35
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,0353
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 24,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-402
ab € 0,4244*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-404
ab € 1,1684*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-405
ab € 1,5608*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-433
ab € 0,9124*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-434
ab € 1,39315*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2010-435
ab € 1,86845*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.