| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-26998922 Herst.-Nr.: 19.99.1050 EAN/GTIN: 7611990116508 |
| |
|
| | |
| Praktische Kombination aus einer Halterung für Smartphones und einer USB-LadestationSmartphonehalter mit SchwanenhalsFür verschiedene Smartphones geeignet dank ausziehbarer Klammer (Breite ca. 5 - 8cm; Höhe ca. 12 - 16cm)Kugelgelenk erlaubt optimale Ausrichtung des SmartphonesKein Verkratzen durch gummierte OberflächenEinfaches Aufladen des Smartphones sowie von anderen Geräten mit USB-Eingang im AutoAuch als Halterung mit Spannungsversorgung für mobile Navigationsgeräte geeignetKFZ-Stecker als BasisZwei USB Ausgänge, Typ A BuchseEingangsspannung: DC 12V - 36V (mit Überspannungsschutz)Ausgangsspannung: 2x USB 5V / 2,1ALieferumfang: Halterung, KfZ-USB-Charger, Ladekabel. Weitere Informationen: Technische Details | Anpassbar | Ja | Energie | Eingebautes Ladegerät | Ja | | Energiequelle | Zigarettenanzünder | | DC Spannungsrange | 12-36 V | | Ausgangsspannung | 5 V | Design | Handy-Gerätetyp | Handy/Smartphone | | Vorgesehene Verwendung | Auto | | Produktfarbe | Schwarz | | Typ | Passive Halterung | | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | Schnittstelle | USB | Ergonomie | Minimum Gerätweite | 50 mm | | Maximum Geräteweite | 80 mm | | Minimum Gerätehöhe | 120 mm | | Maximum Gerätehöhe | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät, Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, ladegerät zigarettenanzünder, Komponent |
| | |
| |