Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Designer Bluetooth Desktop Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Designer Bluetooth Desktop Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Designer Bluetooth Desktop Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Designer Bluetooth Desktop Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Designer Bluetooth Desktop Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Microsoft Designer Bluetooth Desktop Tastatur QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26988079
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     7N9-00008
EAN/GTIN:
     885370889512
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Elegantes Design und optimale Leistung. Mit seinem ultraflachen und modernen Design passt der Designer Bluetooth® Desktop perfekt zu Ihrem Schreibtisch. Er lässt sich über die aktuellste Bluetooth Smart-Technologie drahtlos mit Ihrem Laptop oder Tablet koppeln – für sofortige Verbindung ohne lästige Kabel oder Dongle. Dank einer Tastatur in Normalgröße mit integrierter Zehnertastatur und Maus können Sie produktiv an Ihrem Schreibtisch arbeiten. Selbst mit ihrem minimalistischen Design bietet diese Tastatur eine stabile Nutzung beim Tippen mit weichen Tasten im Chiclet-Stil. Medientasten für die einfache Steuerung von Musik und Video sind ebenfalls enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716060
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
BlueTrack
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.4
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Island-Stil Tastatur
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Bluetooth-Version
4.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 161,79* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,94*
€ 236,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,37*
€ 218,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,61*
€ 212,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microsoft
APB-00008
ab € 31,24*
Zubehör
Microsoft
ANB-00008
ab € 46,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.