Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC Anschlussblock Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC Anschlussblock Schwarz, Grün
Phoenix IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC Anschlussblock Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26851281
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2862136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Inline Klemme
Profibus Buskoppler
einspeiseklemme phoenix contact
Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung)
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Stromstärke
6 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.2 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
119.8 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2727501
ab € 11,95*
Zubehör
Phoenix Contact
0809492
ab € 5,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2727637
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.