Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 52523 0 Schwarz 2000 mm Kabelschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 52523 0 Schwarz 2000 mm Kabelschloss
ABUS 52523 0 Schwarz 2000 mm Kabelschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26805928
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     52523-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2000 mm
Gewicht
230 g
Durchmesser der Kettenglied
5 mm
Merkmale
Geeignet für Fahrrad
Ja
Typ
Kabelschloss
Produktfarbe
Schwarz
Sockelmaterial
Stahl
Abdeckungsmaterial
Synthetisch
Kabelmaterial
Stahl
Schloss Art
4-stellige Kombination
Automatische Verriegelung
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.