Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 808413011 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 808413011 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Kopp 808413011 Bewegungsmelder Infrarotsensor Kabelgebunden Wand Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26803939
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     808413011
EAN/GTIN:
     4008224533522
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsschalter kopp
INFRAcontrol R 180° (EUROPA), Infrarot-Bewegungsschalter, 3-Draht, für ohmsche/
induktive Last 1.000 W, inkl. Abdeckrahmen
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Entdeckungswinkel
180 °
Sicherheit
Sensor-Typ
Infrarotsensor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
291500043
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.