| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-26789583 Herst.-Nr.: 261 15001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Leitfähiger Eingabestift mit Kugelschreiber für alle Smartphones und Tablet PCs, wie Apple iPhone und iPad. Klein und handlich - nur 10 cm lang. Der ideale Begleiter für die exakte Navigation auf allen Touch Screens. Der weiche Gummiaufsatz ermöglicht das treffsichere Verfassen von Nachrichten und bequeme Navigieren und Scrollen ohne lästige Fingerabdrücke auf dem Display. Funktioniert auch durch Schutz- bzw. Antireflexionsfolien. Mit dem Touch Pen haben Sie gleichzeitig auch immer einen Kugelschreiber zur Hand, ausgestattet mit Drehmechanik, praktischem Clip und einer blauen Metallmine im D1-Format. In sportlichem Design mit zwei horizontalen Gravurlinien auf der hochglänzenden Oberfläche und chromfarbene Zierteile. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 100 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Kompatibilität | iPhone, iPad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, multipen mine |
| | |
| |