Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-101S Computer-Gehäuse Rack Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-101S Computer-Gehäuse Rack Schwarz
Supermicro CSE-101S Computer-Gehäuse Rack Schwarz
Supermicro CSE-101S Computer-Gehäuse Rack Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26234643
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-101S
EAN/GTIN:
     672042178506
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
141.986 mm
Verpackungshöhe
276.098 mm
Paketgewicht
3400 g
Design
Formfaktor
Rack
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
Mini-ITX
Anzahl der 2,5
1
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Status
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
44.45 mm
Gewicht
1250 g
Kühlung
Kühlung
Ja
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 Zoll
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 71,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.