Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Deutsch Schwarz
MediaRange MROS104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Deutsch Schwarz
MediaRange MROS104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Deutsch Schwarz
MediaRange MROS104 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26232286
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS104
EAN/GTIN:
     4260283117819
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
MediaRange Eingabegeräte eignen sich ideal für sämtliche Anwendungen im Büro oder Zuhause. Unser Set, bestehend aus kabelloser Tastatur und Maus, lässt sich schnell und einfach per USB Empfänger verbinden und ist dank Plug & Play mit sämtlichen gängigen Betriebssystemen kompatibel und sofort einsatzbereit. Mit über 10 Millionen Tastenanschlägen und Spritzwasserschutz, sind unsere Tastaturen ideal vor äußeren Einwirkungen des Alltags geschützt. Die praktische Höhenverstellung sorgt zusätzlich für mehr Schreibkomfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
449 x 157 x 20 mm
Produktabmessungen (B x T x H)
105 x 68 x 30 mm
Maus
Maus enthalten
Ja
Formfaktor
rechts
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Knopfanzahl
5
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Energie
Tastatur Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Spritzwassergeschützt
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
107
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
PC / Server
Verpackungsdaten
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Merkmale
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.