Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UKN 35 BU Anschlussblock Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3034099 Anschlussblock 2 Blau
Phoenix Contact 3034099 Anschlussblock 2 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26225575
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     3034099
EAN/GTIN:
     4017918092306
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
110 A
Anzahl der Verbingungspunkte
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.2 mm
Tiefe
50 mm
Energie
Nennspannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39758*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,62758*
€ 7,88682
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30758*
€ 7,50602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15758*
€ 7,32752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76758*
€ 6,86342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53758*
€ 6,58972
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39758*
€ 5,23312
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.