Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 59101 Wischsystem & -eimer Doppelter Tank Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 59101 Wischsystem & -eimer Doppelter Tank Schwarz, Grün, Rot
Leifheit 59101 Wischsystem & -eimer Doppelter Tank Schwarz, Grün, Rot
Leifheit 59101 Wischsystem & -eimer Doppelter Tank Schwarz, Grün, Rot
Leifheit 59101 Wischsystem & -eimer Doppelter Tank Schwarz, Grün, Rot
Leifheit 59101 Wischsystem & -eimer Doppelter Tank Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26165151
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     59101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handhebelpresse
Kniehebel-Handpresse
Kniehebelpresse
Doppeleimer
Die perfekte Grundausstattung für eine professionelle und hygienische Bodenreinigung im gewerblichen Bereich: der Professional Wischwagen Duo von Leifheit. Wer diesen kauft, der erhält einen qualitativ hochwertigen und stabilen Reinigungswagen. Er ist mit zwei Eimern mit einem Fassungsvermögen von jeweils 17 L ausgestattet. Der blaue Eimer des Nasswischwagens von Leifheit ist für Frisch-, der rote für Schmutzwasser gedacht. Der Putzwagen erleichtert das Wischen enorm, denn er ist mit einer Handhebelpresse ausgestattet. Diese macht es möglich, den Wischbezug ganz ohne viel Kraftaufwand oder Kontakt der Hände mit dem Schmutzwasser auszupressen. Besonders praktisch sind die vier leichtläufigen 360°-Rollen des Professional Wischwagens Duo von Leifheit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konstruktion
Doppelter Tank
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Lenkrollen
Ja
Container Kapazität (Wasser)
17 l
Griff(e)
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,90*
€ 205,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,60*
€ 178,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.