Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 7841 IP-Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 7841 IP-Telefon Weiß
Cisco 7841 IP-Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25918680
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-7841-W-K9=
EAN/GTIN:
     882658792250
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.84 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES, 256-bit AES, SRTP, SSL/TLS
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Sprachcodec
G.711a, G.722, G.729A, iLBC
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Weiß
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Hüllenmaterial
ABS
Beleuchtete Tastatur
Ja
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3.5 Zoll
Display-Auflösung
396 x 162 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Anrufbeantworter
Ja
Anklopfen
Ja
Kurzwahlen
Ja
Intercom
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anruf Park
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
SIP-Registrar-Server
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
UL 60950, CAN/CSA-C22.2 # 60950, EN 60950 (A11, A12), IEC 60950 (A11, A12), AS/NZS 60950, GB4943, 47CFR 15 (CFR 47) B, ICES003 B, VCCI B, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN22 B, EN55024, CISPR24, EN60601-1-2, KN24, FCC 68 HAC, CS-03-HAC, AS/ACIF S004, AS/ACIF S040, NZ PTC 220, TIA 810, TIA 920
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
868 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,94*
€ 370,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,94*
€ 364,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,71*
€ 330,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.