Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modecom MC-WM9 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modecom MC-WM9 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Modecom MC-WM9 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Modecom MC-WM9 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Modecom MC-WM9 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Modecom MC-WM9 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Modecom MC-WM9 Maus Beidhändig RF Wireless Optisch 1200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25881022
Hersteller:
     Modecom
Herst.-Nr.:
     M-MC-0WM9-180
EAN/GTIN:
     5906190449092
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
37 mm
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 2000, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
Beidhändig
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Maus
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1200 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
2
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Empfohlene Nutzung
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,35*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.