Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

simplehuman CW1469 Mülleimer 80 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
simplehuman CW1469 Mülleimer 80 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1469 Mülleimer 80 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1469 Mülleimer 80 l Rund Edelstahl
simplehuman CW1469 Mülleimer 80 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25528447
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     CW1469
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
267 mm
Breite
451 mm
Tiefe
451 mm
Höhe
761 mm
Deckeldurchmesser (max.)
451 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
80 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Kunststoffboden-Schutzring
Ja
Deckelöffnung
Manuell
Abnehmbarer Deckel
Ja
Deckelmaterial
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,38*
€ 288,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,31*
€ 285,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,07*
€ 264,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.