Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger APKS 532 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger APKS 532 Weiß
Schwaiger APKS 532 Weiß
Schwaiger APKS 532 Weiß
Schwaiger APKS 532 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25525232
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     APKS532
EAN/GTIN:
     4004005203134
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Antennendoseabdeckung
abdeckung für scherenlager
Der SCHWAIGER® Aufputzkasten für Antennen- oder SAT-Dosen in stabiler Bauweise ist für die besonders einfache Montage konzipiert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Markenkompatibilität
Schwaiger
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Höhe
75 mm
Dicke
26 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.