Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS6510H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPS6510H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6510H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6510H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6510H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25524627
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6510H531
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Mit diesem SCHWAIGER® Single LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, können digitaltaugliche Satellitenanlagen mit maximal einem Teilnehmer aufgebaut werden. Der F-Anschluss ist durch eine herausziebare Wetterschutzabdeckung geschützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Durchmesser
40 mm
Farbe
Produktfarbe
Grau
Energie
Energieverbrauch
90 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.