Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS8801 531 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPS8801 531 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPS8801 531 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPS8801 531 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPS8801 531 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger SPS8801 531 Rauscharmer Signalumsetzer 10,7 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25524622
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS8801531
EAN/GTIN:
     4004005203882
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Dieses SCHWAIGER® Monoblock Single LNB ist für den Aufbau einer digitaltauglichen Satellitenanlage für maximal 1 Teilnehmer konzipiert. Ein Teilnehmer kann über zwei verschiedene Satelliten, wie z.B. Astra 19,2° Ost und Hotbird 13° Ost, die komplette Programmvielfalt empfangen. Der DiSEqC Schalter ist im LNB integriert. Der F-Anschluss ist durch eine Gummitülle wettergeschützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Farbe
Produktfarbe
Grau
Energie
Energieverbrauch
120 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.