Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LNB1 Rauscharmer Signalumsetzer 10,70 - 12,75 GHz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LNB1 Rauscharmer Signalumsetzer 10,70 - 12,75 GHz Grau
Schwaiger LNB1 Rauscharmer Signalumsetzer 10,70 - 12,75 GHz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25524618
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LNB1
EAN/GTIN:
     4004005001907
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Entscheidende Vorteile

- Universal-Single-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Einteilnehmer-SAT-Anlagen
- Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet
- Vollständig gekapseltes Alu-Druckguß-Gehäuse
- Zusätzlicher Wetterschutz für F-Anschluß durch Gummitülle aus witterungsbeständigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
10.70 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Verstärkung
60 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
90 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
1
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.