| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-25524612 Herst.-Nr.: SPS6810H511 EAN/GTIN: 4004005717303 |
| |
|
| | |
| Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Single LNB widersteht einer Verformung innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C! Mit diesem Single LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal einem Teilnehmer aufgebaut werden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziebare Wetterschutzabdeckung geschützt. Weitere Informationen: Technische Details | Ausgangsfrequenz | 950 - 2150 MHz | | Oscillator Frequenz | 9,75 - 10,26 | Farbe | Produktfarbe | Grau | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser Feedhorn | 40 mm | | Gewicht | 300 g | Energie | Energieverbrauch | 130 mA | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl RF Anschlüsse | 1 | | RF Verbindungstyp | F |
|
| | |
| | | |
| |