Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6814H 511 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25524555
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6814H511
EAN/GTIN:
     4004005717334
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Twin LNB widersteht einer Verformung innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C! Mit diesem Twin LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal zwei Teilnehmer aufgebaut werden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziebare Wetterschutzabdeckung geschützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.