Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger LNB2 Rauscharmer Signalumsetzer 11,70 - 12,75 GHz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger LNB2 Rauscharmer Signalumsetzer 11,70 - 12,75 GHz Schwarz
Schwaiger LNB2 Rauscharmer Signalumsetzer 11,70 - 12,75 GHz Schwarz
Schwaiger LNB2 Rauscharmer Signalumsetzer 11,70 - 12,75 GHz Schwarz
Schwaiger LNB2 Rauscharmer Signalumsetzer 11,70 - 12,75 GHz Schwarz
Schwaiger LNB2 Rauscharmer Signalumsetzer 11,70 - 12,75 GHz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25524523
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     LNB2
EAN/GTIN:
     4004005001914
Suchbegriffe:
LNB
LNC
lnb
Entscheidende Vorteile

- Universal-Twin-Empfangssystem für den Aufbau von digitaltauglichen Zweiteilnehmer SAT-Anlagen
- Auch zur Verwendung bei Multifeedanlagen geeignet
- Alu-Druckguß-Gehäuse mit Schutzhülle aus witterungsbeständigem Kunststoff
- inkl. herausziehbarer F-Wetterschutzabdeckung
Weitere Informationen:
Technische Details
Input frequenz-range
11.70 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75 / 10.6 GHz
Verstärkung
55 dB
Rauschmaß
0.3 dB
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
110 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.