Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPS6514H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger SPS6514H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6514H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6514H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6514H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6514H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6514H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Schwaiger SPS6514H 531 Rauscharmer Signalumsetzer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25524520
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPS6514H531
EAN/GTIN:
     4004005528312
Suchbegriffe:
LNB
LNC
schwaiger lnb
lnb
Mit diesem SCHWAIGER® Twin LNB, welches auch für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal zwei Teilnehmern aufgebaut werden. Die F-Anschlüsse sind durch eine herausziehbare Wetterschutzabdeckung geschützt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Ausgangsfrequenz
950 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9,75 - 10,6
Farbe
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser Feedhorn
40 mm
Energie
Energieverbrauch
220 mA
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RF Anschlüsse
2
RF Verbindungstyp
F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.