| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-25524511 Herst.-Nr.: SPS6814A511 EAN/GTIN: 4004005717341 |
| |
|
| | |
| Bei klarer Witterung kann es zu extrem hohen Temperaturen (bis 200°C) am LNB Feedhorn und zu dessen Beschädigung kommen. Das Header Cap dieses SCHWAIGER® Twin LNB widersteht einer Verformung innerhalb von 10 Minuten bei über 220°C! Mit diesem Twin LNB, das für Multifeedanlagen geeignet ist, kann eine digitaltaugliche Satellitenanlage mit maximal zwei Teilnehmer aufgebaut werden. Die vergoldeten F-Anschlüsse sind durch eine herausziebare Wetterschutzabdeckung geschützt. Weitere Informationen: Technische Details | Ausgangsfrequenz | 950 - 2150 MHz | Farbe | Produktfarbe | Anthrazit | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser Feedhorn | 40 mm | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl RF Anschlüsse | 2 | | RF Verbindungstyp | F |
|
| | |
| | | |
| |