| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-25430541 Herst.-Nr.: 522758 EAN/GTIN: 4005546503103 |
| |
|
| | |
| Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Impulsgeber für den Wandel in der Arbeitswelt. DURABLE unterstützt die Datenarchivierung mit professionellem IT-Zubehör für die übersichtliche Aufbewahrung von Speichermedien. • Ringbuch mit 10 Hüllen für die Ablage von 40 CDs/DVDs • Mit EDV-beschriftbaren Einsteckschild zur Rückenbeschriftung und Indexblatt • Hüllen mit Schutzvlies und 4 zusätzlichen Taschen für beiliegende beschriftbare Indexschilder • Erweiterbar mit Art. 5222 auf 15 Hüllen zur Archivierung von 60 CDs/DVDs • Maße: 270 x 315 x 65 mm (B x H x T) Weitere Informationen: Design | CD-Kapazität | 60 Disks | | Produktfarbe | Holzkohle | | Material | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Folientasche, CD-Ordner, CD-Ringbuch, CD/DVD-Ordner, DVD-Ordner, DVD-Ringbuch, DVD Hülle, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, durable dvd hülle, dvd hülle, cd-folientasche 2 cds |
| | |
| |