Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZB25S Elektrische Abdeckung Stahl IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager ZB25S Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Hager ZB25S Elektrische Abdeckung Stahl IP44
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25205257
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB25S
EAN/GTIN:
     3250617620246
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
CEE Wandverteiler
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
950 mm
Technische Details
Verschließbar
Ja
Anzahl der Türen
2 Tür(en)
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,68*
€ 733,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,21*
€ 723,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,77*
€ 700,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,97*
€ 683,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,50*
€ 652,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ24MK
ab € 63,15*
Zubehör
Hager
ZB80F
ab € 214,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.