Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit 51120 Fensterreinigungsgerät 28 cm Edelstahl, Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit 51120 Fensterreinigungsgerät 28 cm Edelstahl, Türkis
Leifheit 51120 Fensterreinigungsgerät 28 cm Edelstahl, Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25180774
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     51120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster-Abzieher
Fenster-Wischer
Fensterabzieher
Fensterwischer
Wer seine Fenster schnell und einfach reinigen möchte, der kann den Fensterwischer Window & Frame Cleaner L Telescope 200 cm von Leifheit bestellen. Denn dieser ist mit einem Rundum-Bezug ausgestattet, der Rahmen und Schreiben in einem Schritt einwäscht. Er ist zudem besonders saug- und reinigungsstark. Somit macht es der Fensterreiniger möglich, die Fenster in nur einem Schritt einzuwaschen. Zum streifenfreien Abziehen der Fenster verfügt das Produkt von Leifheit über eine hochwertige Gummilippe. Um auch hohe Stellen problemlos zu erreichen, ist der Fensterwischer mit einem Teleskop-Stiel ausgestattet. Dieser ist von 120 bis 200 cm ausziehbar und erweitert so die Reichweite. Wer den Fensterwischer Window & Frame Cleaner L Telescope 200 cm kauft, der kann über die beiden beweglichen Gelenke den Wischwinkel einstellen. Mit seiner Wischbreite von 32 cm eignet sich der Abzieher auch für große Fenster. Da der Fensterabzieher von Leifheit drei Arbeitsschritte in einem Produkt integriert, spart er viel Zeit. Denn Scheiben, Ecken sowie Rahmen reinigen und im Anschluss abziehen, dafür braucht es nur den Fensterwischer von Leifheit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Arbeitsbreite
280 mm
Material
Mikrofaser
Produktfarbe
Edelstahl, Türkis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.