Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Logitech G G300s Maus Gaming rechts USB Typ-A Optisch 2500 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25135780
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-004345
EAN/GTIN:
     5099206053830
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Logitech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
118 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
156.9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
109 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Reibungskoeffizient (statisch)
0,14
Reibungskoeffizient (dynamisch)
0,09
Haltbarkeit der Füße
250 km
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
2500 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
9
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenhaltbarkeit (Millionen Klicks)
20
Empfohlene Nutzung
PC
Beschleunigung (Max.)
20 G
Reaktionszeit
1 ms
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.