Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM V3700 Disk-Array Rack (2U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM V3700 Disk-Array Rack (2U)
IBM V3700 Disk-Array Rack (2U)
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25121595
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     6099S2C
EAN/GTIN:
     883436605540
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
IBM Storwize® V3700 wurde mit der Software IBM® Spectrum Virtualize™ erstellt und ist eine Einstiegslösung für ein Plattenspeichersystem mit einer ausgereiften Funktionalität, die für ein System dieser Klasse ungewöhnlich ist. Die Lösung bietet Effizienz und Flexibilität durch integrierte Thin Provisioning und die unterbrechungsfreie Migration von Daten aus bestehendem Speicher. Storwize V3700 basiert auf der innovativen Technologie der Storwize-Familie und erfüllt die Anforderungen mittelständischer Unternehmen an Blockspeicher zu einem attraktiven Preis. Vorteile von IBM Storwize V3700 Verwaltungskomfort, Funktionalität und Interoperabilität Benutzerfreundlichkeit: Eine GUI der neuen Generation und Point-and-click-Funktionen für das Systemmanagement sorgen für ein benutzerfreundliches Datenmanagement. FlashCopy®: Erstellt Sofortkopien von Daten für Backup-oder Testzwecke. Thin Provisioning: Unterstützt Geschäftsanwendungen, die dynamisch mitwachsen können müssen, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen. IBM Easy Tier®: Bessere Leistung bei gleichzeitiger Kostenkontrolle. Interne Virtualisierung: Ermöglicht schnelles Reagieren auf sich verändernde Anforderungen. Migration ohne Betriebsunterbrechung: Schnellere Implementierung und minimale Unterbrechung. IP-Replikation: Geringere Kosten für Remote Mirroring bei innovativer Netzoptimierung. Turboleistung: Größeres Maximum an E/A-Operationen pro Sekunde und maximaler Durchsatz
Weitere Informationen:
Energie
Kapazität der Stromversorgungseinheit
405 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Ablageschienen
Ja
Leistungen
Unterstützte Netzwerkprotokolle
iSCSI
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717020
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
28.8 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 Zoll
RAID Level
0, 1, 5, 6
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
556 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
28300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.531,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.531,29*
€ 4.202,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.496,79*
€ 4.161,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.385,07*
€ 4.028,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.323,98*
€ 3.955,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.293,44*
€ 3.919,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.