Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise StoreServ 7400c Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise StoreServ 7400c Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Gelb
Hewlett Packard Enterprise StoreServ 7400c Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Gelb
Hewlett Packard Enterprise StoreServ 7400c Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Gelb
Hewlett Packard Enterprise StoreServ 7400c Disk-Array Rack (2U) Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25085193
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     E7X80A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Sind Sie durch Budgetgrenzen gezwungen, sich mit einem Midrange-Speicher mit eingeschränkter Leistung und Skalierbarkeit zufrieden zu geben? Benötigt die Verwaltung Ihrer Speicher mehr und mehr Zeit und gleichzeitig sinkt die Rendite in diesem Bereich? Das Angebot der weltweit fortschrittlichsten Plattform für Tier-1-Speicher wurde erweitert und umfasst jetzt zuverlässige, effiziente, sichere und zukunftssichere Speicherlösungen für den gesamten Midrange-Bereich. HP 3PAR StoreServ 7000 Storage bietet die gleiche branchenführende Architektur, die von 3 der 4 weltweit größten Anbieter von Managed Services verwendet wird, zu einem Preis, mit dem Kompromisse der Vergangenheit an gehören. Speichern Sie alle Ihre Daten auf einem einzigen System mit erweiterten Funktionen wie Storage Federation und automatisiertem Tiering. So können Sie mit einem kleinen System anfangen und dieses ohne Unterbrechungen erweitern. Mit Modellen, die Ihnen vielfältige Optionen wie echte Konvergenz von Block- und Dateiprotokollen, reine Flash-Array-Leistung und die abgestufte Nutzung von Solid-State-Laufwerken (SSDs) mit Festplattenlaufwerken bieten, wird der Umgang mit Speicher mühelos.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anschlüsse und Schnittstellen
Fibre Channel-Funktionen
Ja
Host Anschlüsse
4
Leistungen
Geräteklasse
Großunternehmen
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
Festplatte
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
24
Maximal unterstützte Speicherkapazität
1000 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
RAID Level
1,5,6
Datenübertragungsrate
16 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
676 mm
Höhe
87.95 mm
Gewicht
21600 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8.356,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.356,22*
€ 9.943,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.277,73*
€ 9.850,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.071,98*
€ 9.605,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.983,03*
€ 9.499,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.970,92*
€ 9.485,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.