Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - New Sealed Spare 3.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - New Sealed Spare 3.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 300GB 12G SAS 15K rpm LFF (3.5-inch) SC Converter Enterprise 3yr Warranty Hard Drive - New Sealed Spare 3.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24981164
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     737298-001
EAN/GTIN:
     5712505328606
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Vollständige Suchzeit
5.9 ms
Track to track seek time
0.15 ms
Durchschnittliche Suchzeit
2.9 ms
Bytes pro Sektor
512
Gewicht und Abmessungen
Breite
105.8 mm
Höhe
26.8 mm
Tiefe
170 mm
Gewicht
1360 g
Energie
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,05*
€ 332,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,29*
€ 331,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,28*
€ 320,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,41*
€ 289,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.