Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 386014 Speiseschüssel Salatschüssel Rechteck Porzellan Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 386014 Speiseschüssel Salatschüssel Rechteck Porzellan Weiß
Tescoma 386014 Speiseschüssel Salatschüssel Rechteck Porzellan Weiß
Tescoma 386014 Speiseschüssel Salatschüssel Rechteck Porzellan Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24966854
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     386014
EAN/GTIN:
     8595028424003
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
30 mm
Merkmale
Produkttyp
Salatschüssel
Form
Rechteck
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Kühlschrankbeständig
Ja
Temperatur (min)
-18 °C
Temperatur (max)
200 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,13*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.