Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Hebräisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Hebräisch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Hebräisch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Hebräisch Schwarz
Logitech Wireless Combo MK270 Tastatur Maus enthalten RF Wireless Hebräisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24938680
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-004522
EAN/GTIN:
     5099206039285
Suchbegriffe:
Maus mit Tastatur
Maus und Tastatur
Tastatur mit Maus
Tastatur und Maus
Logitech MK270 Kabellose Tastatur und Maus Combo

Mit der Logitech MK270 Wireless Combo erfüllen Sie all Ihre Anforderungen an Computerzubehör. Diese Tastatur-Maus-Kombination verfügt über einen winzigen Nano-Empfänger sowie die Logitech-Advanced-2,4-GHz-Technologie. Dank der langen Batterielebensdauer entfällt das lästige Auswechseln der Batterien.

Tastatur Produktdetails:
Abmessungen: 149 x 441 x 18 mm
Gewicht: 498 g
Einstellbare Tastaturhöhe
10-Tasten-Ziffernblock
Tasten-Typ: Tiefes Profil
Feststelltasten-Kontrollleuchte
Ein-/Ausschalter
2 AAA-Batterien
Batterielaufzeit: 36 Monate (3)

Maus Produktdetails:
Abmessungen: 99 x 60 x 39 mm
Gewicht: 75,2 g
Sensor-Technologie: Advanced Optical Tracking
Anzahl der Tasten: 3 (Links-/Rechts-Klick, Mittelklick)
Scrollen: Zeilenweise
Scrollrad: 2D, optisch
Verbinden/Stromversorgung: Ein-/Ausschalter
1 AA-Batterie
Batterielebensdauer: 12 Monate (3)

Kabellose Reichweite: Bis zu 10 m (1)
Kompatibel mit Windows 7, 8, 10 oder höher, ChromeOS

(1) Die kabellose Reichweite ist abhängig von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen.
(2) Unter eingeschränkten Bedingungen getestet (maximal 60 ml Flüssigkeit). Die Tastatur nicht in Flüssigkeit tauchen.
(3) Die Batterielaufzeit der Tastatur und Maus ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig.
(4) Laut unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für alle Modelle der MK270-Produktfamilie kabelloser Sets in wichtigen Absatzmärkten: CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TH, TR, UK, US (Apr 19–Apr 20). Nur Einzelhandel.
(5) Basierend auf unabhängigen Verkaufsdaten (in Stück) für Mäuse und Tastaturen von Logitech in globalen Absatzmärkten, darunter CA, CN, FR, DE, ID, KR, RU, SE, TW, TH, TR, UK, US (Juli 2019–Juli 2020). Nur Einzelhandel.
(6) Klick- und Tippgeräusche um über 90 % reduziert im Vergleich zu Logitech MK270. Geräuschpegel bei Linksklick und Tippen in dBA gemessen in einem unabhängigen Labor mit einer Entfernung von 1 m.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
441 x 18 x 149 mm
Tastaturgewicht
498 g
Produktabmessungen (B x T x H)
60 x 39 x 99 mm
Mausgewicht
75.2 g
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Maus Batterietyp
AA
Maus Batterielebensdauer
12 Monat( e)
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur)
2
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Lebensdauer der Batterie
36 Monat( e)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
23
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
166 mm
Höhe des Versandkartons
289 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatursprache
Hebräisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Universal
Frequenzband
2.4 GHz
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Empfängerdimensionen (B x T x H)
14.4 x 6.6 x 18.7 mm
Empfängergewicht
2 g
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
46 mm
Paketgewicht
743.5 g
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.