Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A4Tech OP-720 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A4Tech OP-720 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
A4Tech OP-720 Maus USB Typ-A Optisch 800 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24872694
Hersteller:
     A4tech
Herst.-Nr.:
     A4TMYS43754
EAN/GTIN:
     4711421699495
Suchbegriffe:
A4Tech Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Ergonomie
Plug
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84716070
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
3
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bildlaufrad
Ja
Bewegung Auflösung
800 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Notebook
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.