| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-24785353 Herst.-Nr.: 99662454 EAN/GTIN: 8713878001247 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 65 % | | Betriebstemperatur | 15 - 25 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 10 - 30 °C | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 70 % | Merkmale | Empfohlene Nutzung | Laser-/Inkjet-Druck | | Papiergröße | A4 (210x297 mm) | | Blätter pro Packung | 500 Blätter | | Mediengewicht | 120 g/m² | | Produktfarbe | Weiß | | Druckmedien - Stärke | 126 µm | | Undurchsichtigkeit | 95 % | | Neutral pH-Wert | Ja | Sonstige Funktionen | Weißgrad des Papiers | 161 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, inkjetpapier weiß a4 120 g, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4 |
| | |
| |