Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Canon Top Colour Zero FSC Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24785352
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     99661554
EAN/GTIN:
     8713878001209
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 65 %
Betriebstemperatur
15 - 25 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 70 %
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Laser-/Inkjet-Druck
Papiergröße
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
100 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
106 µm
Undurchsichtigkeit
93 %
Neutral pH-Wert
Ja
Sonstige Funktionen
Weißgrad des Papiers
161
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,82*
€ 24,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,43*
€ 24,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,32*
€ 22,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,23*
€ 21,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.