Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CD-Soundmachine AZB600/12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CD-Soundmachine AZB600/12
Philips CD-Soundmachine AZB600/12
Philips CD-Soundmachine AZB600/12
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24784761
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     AZB600/12
EAN/GTIN:
     4895185603537
Suchbegriffe:
CD-Player
Digitalradio
Radio
philips digitalradio
Genießen Sie Ihre Musik überall
Hauchen Sie Ihren Kassetten mit diesem einfachen und tragbaren Soundsystem neues Leben ein. DAB-Radio-Unterstützung und die Wiedergabe von unterschiedlichen CD-Typen ermöglichen es Ihnen, Ihre neue Lieblingsmusik und alte Favoriten in optimaler Qualität zu hören.

Das ultimative Hörerlebnis
- DAB+, DAB und UKW für umfassenden Radiogenuss
- Gibt CD, CD-R und CD-RW wieder
- Autostop-Kassettendeck

Einfache Bedienung
- 20 CD-Titel programmierbar
- CD Shuffle/Repeat für individuellen Musikgenuss
- Audioeingang für einfache Wiedergabe tragbarer Musik

Satter und klarer Sound
- Dynamic Bass Boost für tiefe und dynamische Bässe
Weitere Informationen:
Optisches Laufwerk
Optisches Laufwerk - Typ
Spieler
Unterstützte Medien
CD, CD-R, CD-RW
Wiedergabemodi
Zurückspulen, Schnell vorwärts, Next, Zurück, Wiederholung, Mixen
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioanschlüsse
1
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
LR14
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Lautstärkeregler
Drehregler
UKW-Antenne
Ja
Kassette
Kassettendeck
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
326 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
2400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
2000 g
Radio
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Lautsprecher
RMS-Leistung
2 W
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
3 "
Weitere Suchbegriffe: cd player
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,67*
€ 110,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.