Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage IBM-1200SAS/10-S6 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Origin Storage IBM-1200SAS/10-S6 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Origin Storage IBM-1200SAS/10-S6 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24774330
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     IBM-1200SAS/10-S6
EAN/GTIN:
     5055146630685
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Origin Storage ist ein globaler Anbieter von IT-Storage-Lösungen und Komponenten. Das Produktportfolio umfasst Lösungen Festplatte, RAID-Lösungen und OEM-Teile. Origin Storage ist stolz auf seine erstklassigen Kundenservice, wettbewerbsfähige Preise und kompetenten Sales Mitarbeiter. Das Unternehmen ist einzigartig, nicht nur in seiner Produktpalette, sondern auch in seiner Philosophie, die bis fügt ein professionelles Einkaufs-Erlebnis. Origin Storage - der ideale Partner für alle Ihre Storage-Management-Bedürfnisse.
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Puffergröße Speicherlaufwerk
128 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Anzahl der HDD Köpfe
6
Durchschnittliche Wartezeit
2.9 ms
SMART-Technologie
Ja
Bytes pro Sektor
512
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Kompatible Produkte
IBM X
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Höhe
15 mm
Tiefe
100.45 mm
Gewicht
320 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-304.8 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-304.8 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
40 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
400 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.25 W
Energieverbrauch (lesen)
6.02 W
Energieverbrauch (schreiben)
5.97 W
Energieverbrauch (idle)
4.26 W
Arbeitsspannung
5 V
Anlaufstrom
0.44 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,57*
€ 329,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,04*
€ 288,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.