Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless DS-C555-4X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless DS-C555-4X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Peerless DS-C555-4X2 Multimediawagen & -ständer Schwarz Flachbildschirm Multimedia-Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24755042
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     DS-C555-4X2
EAN/GTIN:
     735029301509
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Peerless-AV sorgt im Bereich der Videowand-Rollwagen für bahnbrechende Innovationen. Dank des neuartigen modularen Aufbaus lässt sich eine Videowand-RollWagen-Konfiguration in den Formaten 2x2, 3x2 oder 4x2 mit einem einzigen Artikel umsetzen. Dieser modulare Videowand-Rollwagen bietet eine 8-Punkt-Feineinstellung für eine nahtlose Ausrichtung ohne Werkzeuge. Der Wagen, der mit arretierbaren 13-cm-Laufrollen ausgestattet ist, lässt sich sicher und einfach über verschiedene Bodenbeläge bewegen. Das für einen schnellen Auf- und Abbau konzipierte Produkt verfügt über einen Schnellverschluss für Adapter, was ein automatisches Einrasten in den Halteschienen ermöglicht. Eine Medienablage und Kabelführungen gewährleisten ein ordentliches Erscheinungsbild bei jeder Anwendung. Dank eines geringeren Gesamtgewichts und niedrigeren Versandkosten ist dieser portable Videowand-Rollwagen die ultimative Lösung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2060 mm
Breite
4359 mm
Tiefe
917 mm
Gewicht
135900 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
94031098
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
953 mm
Verpackungstiefe
2134 mm
Verpackungshöhe
318 mm
Paketgewicht
151800 g
Merkmale
Typ
Multimedia-Wagen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Flachbildschirm
Höchstgewichtskapazität
363 kg
Anzahl der Display unterstützt
8
Minimum Bildschirmgröße
46 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,600 x 400 mm
Anzahl der Räder
6 Rad/Räder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.838,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.094,77*
€ 4.872,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.044,62*
€ 4.813,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.905,63*
€ 4.647,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.842,46*
€ 4.572,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.838,47*
€ 4.567,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.