Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key AK-4400-TU Tastatur USB Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Active Key AK-4400-TU Tastatur USB Englisch Schwarz
Active Key AK-4400-TU Tastatur USB Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24744516
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-4400-TU-B/US
EAN/GTIN:
     7061119748736
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Industrie-Tastatur
Industrielle Tastatur
Industrietastatur
Die Tastaturen der Serie AK-4400-T wurden speziell für den Einsatz in der Industrie, bei Servern und im Kioskbereich entwickelt. Der groß dimensionierte Trackball erlaubt auch ungeübten Anwendern eine einfache und präzise Steuerung des Mauszeigers. Durch die Verwendung der neu entwickelten Scherentechnologie werden die Tastenknöpfe an den vier Außenpunkten geführt, was ein einzigartiges Betätigungsgefühl, selbst bei Betätigung an der Außenkante, zur Folge hat. Die dadurch verbesserte Tastenführung ermöglichte die Realisierung einer “Soft-Druckpunkt” Charakteristik die bei herkömmlichen Technologien, in dieser Bauhöhe (23 mm), nicht erreichbar war.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
370 x 139 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
700 g
Maus
Bewegung Auflösung
1000 DPI
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Geräteschnittstelle
USB
Tastatursprache
Englisch
Eingabegerät
Trackball
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur - Tastenanzahl
84
Windows Tasten
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
Universal
Zertifizierung
CE, FCC
Merkmale
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,39*
€ 100,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.