Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Philips HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24694882
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     88754900
EAN/GTIN:
     8711500881861
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips elektronisches vorschaltger...
vorschaltgerät
elektronisches vorschaltgerät
Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für
den optimalen und zuverlässigen Betrieb von SDW-TG-Lampen. Diese kompakten und
leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger
Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Vorschaltgerät
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
350 g
Breite
150 mm
Höhe
37 mm
Tiefe
90 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,35*
€ 111,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.