Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM 00NA601 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 00NA601 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
IBM 00NA601 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24692976
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00NA601
EAN/GTIN:
     883436658980
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Energie
Betriebsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 175,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,47*
€ 200,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.