Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FG342488BLA Speisewagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG342488BLA Speisewagen
Rubbermaid FG342488BLA Speisewagen
Rubbermaid FG342488BLA Speisewagen
Rubbermaid FG342488BLA Speisewagen
Rubbermaid FG342488BLA Speisewagen
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24678225
Herst.-Nr.:
     FG342488BLA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Anzahl der Regale
3 Regale
Rutschfeste Oberfläche
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Gewicht und Abmessungen
Breite
854.2 mm
Tiefe
473.2 mm
Höhe
958.9 mm
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Servier-Wagen, Servierwagen, Tischwagen, servierwagen 3 etagen schwarz, allzweckwagen, servier-wagen schwarz, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,10*
€ 272,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,67*
€ 268,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,70*
€ 253,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,37*
€ 246,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,84*
€ 231,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG450058BLA
ab € 221,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.