Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid BRUTE 3526 106 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid BRUTE 3526 106 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid BRUTE 3526 106 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid BRUTE 3526 106 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid BRUTE 3526 106 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid BRUTE 3526 106 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid BRUTE 3526 106 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid BRUTE 3526 106 l Quadratisch Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672264
Herst.-Nr.:
     FG352600 RED
EAN/GTIN:
     0086876147773
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Eckige BRUTE® Container
Hohes Fassungsvermögen für Lagerzwecke oder Müllsammlung.
- Eckige Formen bieten bis zu 14% mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf.
- Dicht schließender Deckel trägt zum Schutz von Trockengütern und anderen Inhalten bei.
- Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung.
- Die grauen und weißen Container sind USDA-gelistet (Meat and Poultry Equipment Group) und unterstützen die Erfüllung der HACCP-Richtlinien.
- Entspricht den NSF-Standards Nr. 2 (grau und weiß) und Nr. 21 (grau und weiß).
- Zertifiziert als EN-Nahrungsmittelkontakt-konform gemäß LNE (nur grau, weiß und gelb).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
546 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
572 mm
Paketgewicht
27120 g
Merkmale
Fassungsvermögen
106 l
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE)
Produktfarbe
Rot
Griff(e)
Ja
Zertifizierung
UV
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,65*
€ 95,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,73*
€ 90,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newell Brands
FG352700GRAY
ab € 23,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.