Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Kleiner Pedaleimer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Kleiner Pedaleimer
Rubbermaid Kleiner Pedaleimer
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672220
Herst.-Nr.:
     FGMST7SSGL
EAN/GTIN:
     0097591103258
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Kleine Pedaleimer
Der ultimative Design-Eimer.
- Das handfrei zu bedienende Fußpedal öffnet den selbst schließenden Deckel.
- Auslaufsicherer Kunststoffinneneimer.
- Der gut schließende Deckel überlagert den eingearbeiteten Kunststoffring, wodurch eine geruchlose, leise Bedienung gewährleistet wird.
- Der Tragegriff ermöglicht ein müheloses Herausheben.
- Erhältlich als Edelstahl- oder pulverbeschichtete Stahlausführung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
298 mm
Höhe
635 mm
Verpackungsbreite
330 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
692 mm
Paketgewicht
4540 g
Merkmale
Fassungsvermögen
30.3 l
Formfaktor
Rund
Gehäusematerial
Stahl
Produktfarbe
Edelstahl
Deckelöffnung
Terrasse
Zertifizierung
OSHA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,93*
€ 166,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FGMST35EPLWH
ab € 67,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.