Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Feuerfeste Abfallkörbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Feuerfeste Abfallkörbe
Rubbermaid Feuerfeste Abfallkörbe
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672199
Herst.-Nr.:
     R050717
EAN/GTIN:
     5453001911571
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Abgerundete Ecken bieten zusätzliche Festigkeit und Haltbarkeit.
    - Robuste Glasfaser. Rostfrei, verbeult nicht, blättert nicht ab.
    - Kratzfeste Oberfläche für leichte Reinigung und lang anhaltende Sauberkeit.
    - Entspricht den wichtigsten Standards zur Feuerfestigkeit.
    - Getestet und zertifiziert durch UL und TÜV: Abfallkorb wird durch brennendes Papier nicht zum Schmelzen gebracht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
16.2 mm
Höhe
26.2 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
6.6 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Fiberglas
Produktfarbe
Beige
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
R050714
ab € 104,01*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
R050716
ab € 135,03*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG254100BEIG
ab € 34,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.