Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Ranger 8430-88 132,5 l Rechteckig Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid Ranger 8430-88 132,5 l Rechteckig Beige
Rubbermaid Ranger 8430-88 132,5 l Rechteckig Beige
Rubbermaid Ranger 8430-88 132,5 l Rechteckig Beige
Rubbermaid Ranger 8430-88 132,5 l Rechteckig Beige
Rubbermaid Ranger 8430-88 132,5 l Rechteckig Beige
Rubbermaid Ranger 8430-88 132,5 l Rechteckig Beige
Rubbermaid Ranger 8430-88 132,5 l Rechteckig Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24672136
Herst.-Nr.:
     FG843088 BEIG
EAN/GTIN:
     0086876187243
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Ranger® Abfallbehälter mit moderner Aufmachung und einfacher Bedienung. - Großes Fassungsvermögen. - Entwickelt für Stadien, Parks, Einkaufszentren und sonstige, stark frequentierte Bereiche. - Fest angebrachter Klappdeckel für einfaches Entleeren. HÖHERE BESTÄNDIGKEIT Die Deckel der Ranger®-Behälter sind mit eingebauten, langlebigen Scharnieren ausgestattet, damit der Deckel bei der Entleerung sicher am Behälter bleibt. HÖHERE BESTÄNDIGKEIT Die Deckel der Ranger®-Behälter sind mit eingebauten, langlebigen Scharnieren ausgestattet, damit der Deckel bei der Entleerung sicher am Behälter bleibt.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
546 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1041 mm
Verpackungsbreite
546 mm
Paketgewicht
13780 g
Merkmale
Fassungsvermögen
132.5 l
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Beige
Deckelöffnung
Manuell
Zertifizierung
FM, UL
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,53*
€ 548,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,26*
€ 542,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,42*
€ 515,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,31*
€ 487,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,16*
€ 425,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG917188BEIG
ab € 394,06*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG917388BEIG
ab € 372,97*
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
ab € 629,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.